Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
Wera 867/1IPR イジリ止付トルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61463633
品番
134702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
頑丈なビットであらゆる作業に最適です。先端形状イジリ止めトルクスプラス(IPR)です。
トラスコ品番
160-8602
全長(mm)
25
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
4.9
タイプ
トーションタイプ
先端サイズ
20 IPR
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭