Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61463694
品番
134720
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。
トラスコ品番
160-8627
全長(mm)
89
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
16
タイプ
トーションタイプ
先端サイズ
15IPR
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭