曜日別特売
#8 なまし鉄線 モノタロウ 61463730

#8 なまし鉄線 モノタロウ 61463730
#8 なまし鉄線 モノタロウ 61463730
#8 なまし鉄線 モノタロウ 61463730
モノタロウ

なまし鉄線

(28件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻(3kg)
ワイヤー径(Φmm)約4
長さ(m)約30(目安)
内容量1巻(3kg)注文コード61463730品番#8
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。

用途
製造現場、工事現場などでの結束用途に。
ワイヤー径(Φmm)
約4
長さ(m)
約30(目安)
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗
番手
#8
注意
※質量が基準となりますので、長さは多少異なり目安としております。
※切断には切断工具で行ってください。
※重量物の固定、吊下げには使用しないでください。
※錆防止用の油が塗布されており、触ると付着します。軍手などをご使用ください。
※素材が鉄であるため、表面に錆が付着している場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-05
用途: 雪囲い
教育・研究機関

コスト・パフォーマンスは最高、品質も問題なく、毎年購入する予定。価格改定(値上げ)が気になる。

2025-02-20
用途: 現場作業
製造業

現場作業で問題なく使えています。
色々な現場から注文殺到しております。
また、購入予定です。

対象商品 : 88405038
2024-07-10
用途: 輸出梱包の固定用に使用

中古プレス機を輸出するにあたり、各部品固定に使用しました。
曲げやすく加工がしやすいので使用感は良く作業がはかどりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 88405038
2022-10-13
用途: 荷をまとめる

通常で使用していた商品が廃盤になってしまったので、こちらを購入。問題なく利用できております。が、巻長さがもっとあるバージョンがあると嬉しいです。

対象商品 : 88405065
2023-06-28
用途: 電気工事
建設業・工事業

値段が安かったので試しに購入してみました。配送が早く助かりました。

対象商品 : 88405065
2022-06-24
用途: 遠距離からの同軸ケーブルの支線用として。
農・林・水産業

豪雪地域での同軸ケーブルの遠距離からの引き込み用の支線として使用、適度の硬さで使い勝手がよい。

1人が参考にしています
2024-10-14
用途: 仮設材のとりまとめ
菅野建設工業株式会社 様(建設業・工事業)

現場で使用する物は25㎏巻が普通ですが、25㎏巻が無いのが不満足です。

3人が参考にしています
対象商品 : 88405038
2022-03-11
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

その辺の資材屋で買う物と同等でした。買い物にいく手間が省けるので、また頼みたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする