カートンカッター SECUMAX150

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61463868 品番150001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

開梱、切断、スクレ―ピングの3つの作業が可能です。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。

用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。スクレ―パーとして。 トラスコ品番161-2728 全長(mm)148 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)24.4 刃厚(mm)0.3 材質(刃)合金工具鋼

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする