絶縁ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61463999 品番 1552155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。刃先の硬度は63〜65HRCです。

全長(mm)140 材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理) 質量(g)177 規格DIN EN/IEC60900基準適合品 切断能力(Φmm) 硬線1.6 トラスコ品番137-2427
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする