埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61464123 品番19238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30〜50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。

トラスコ品番160-7461 セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書 幅(mm)110 全長(mm)560 質量(kg)1.4 高さ(mm)560 奥行(mm)285 電源単2乾電池×2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする