※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19-958-9366 スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 61464157 19-958-9366 スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 61464157 19-958-9366 スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 61464157 19-958-9366 スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 61464157 19-958-9366 スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 61464157 19-958-9366 スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 61464157

スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 使用範囲(m)2 注文コード61464157 品番19-958-9366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 トラスコ品番148-7632 全長(mm)740 材質/仕上ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 質量(g)249 最高使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-20〜60℃ ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)2 コイル径(mm)42 特性耐久性、柔軟性 継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315) コイル長(mm)140
注意
※国内一般製品と互換性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61464157 19-958-9366 49315997 19-958-9366 シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン) シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン) 1本 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする