イジリ止めトルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61464184 品番200495
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

頑丈で、あらゆる使用に最適です。

適合トルクドライバー:074800、074810 トラスコ品番147-6541 軸径(Φmm)4/半月(ハーフムーン) 全長(mm)44 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)4.5 先端サイズ1 IPR 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする