SPEEDY B
SPEEDY Bの 金型用部品、位置決め部品
SPEEDY Bの トグルクランプ
SPEEDY Bの ハンドル縦型下方圧え
トグルクランプ(縦型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
160-9181
注文コード
61464245
品番
230EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,706
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途
溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
トラスコ品番
160-9181
セット内容
フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)
168
材質/仕上
亜鉛メッキ済みスチール
質量(g)
390
角度(°)
アーム:90
ボルト径
適合コンタクト:M8
クランプ力(kN)
2