867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61464288 品番 259135
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。

トラスコ品番160-8629 全長(mm)89 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)9 タイプトーションタイプ 先端サイズ20IPR 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする