martor
martorの 梱包用作業用品・工具
リングナイフSECUMAX RING KNIFE MDP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61464349
品番
307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
指に装着して簡単にシート、紐などを切断できます。金属センサー感知可能です。
用途
さまざまなフィルム・シート、バンドのカットに。
トラスコ品番
149-5755
全長(mm)
34.3
材質/仕上
本体:金属センサー感知可能プラスチック、刃:ステンレス
質量(g)
35
刃厚(mm)
0.3