SPEEDY B
SPEEDY Bの 金型用部品、位置決め部品
SPEEDY Bの トグルクランプ
SPEEDY Bの 引き型
重荷重型トグルクランプ4000T2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61464376
品番
4000T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途
溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
トラスコ品番
149-6252
セット内容
フックプレート
ストローク(mm)
78
全長(mm)
282
材質/仕上
亜鉛メッキ済みスチール
質量(kg)
2.07
取付け方法
穴径:10.5
クランプ力(kN)
40