TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
エンド型ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61464419
品番
53E-14
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
仕様
金属製品のバリ取り、サビ落とし
軸径(Φmm)
3
材質/仕上
軸:真鍮、毛材:ステンレス
質量(g)
2.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
36
毛丈(mm)
8
毛材
ステンレス
外径(mm)
5
線径(mm)
0.08
用途
エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
トラスコ品番
161-5533
注意
※エアーツールは使用不可です。※最高使用回転数以下で使用してください。※安全にご利用いただくために保護具を着用ください。