SAGOLA
SAGOLAの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
SAGOLAの スプレーガン本体
SAGOLAの 吸上式スプレーガン
スプレーガン部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
161-2312
注文コード
61464464
品番
56412320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番
161-2312
材質/仕上
アルミニウム
質量(g)
240
容量(L)
1
適合スプレーガン
4100XTREME(10120601、10120602、10120603)