SAGOLA
SAGOLAの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
SAGOLAの スプレーガン本体
SAGOLAの 重力式スプレーガン
スプレーガン部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61464498
品番
56418084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番
161-2838
材質/仕上
プラスチック
質量(g)
280
容量(L)
0.65
適合スプレーガン
10,142,012,101,420,000,000,000,000,000,000