GEDORE
GEDOREの 電気系統用工具
GEDOREの スパークプラグ関連工具
GEDOREの プラグレンチソケット
スパークプラグソケット50-57
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61464577
品番
6361770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。
全長(mm)
63.5
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
質量(g)
138
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
18
用途
自動車用スパークプラグ交換用。
トラスコ品番
149-1351