GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ビット
GEDOREの ビットホルダー
ビットホルダー699
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61464595
品番
6538610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
対辺寸法が6.35mmビットの延長用として使用できます。マグネット付でビットの脱着が簡単にできます。ドライビングハンドル(676)、ビットなどに取り付けて使用できます。
差込角対辺(mm)
6.35
色
シルバー
用途
ビットホルダー”699”
トラスコ品番
149-4228
全長(mm)
60
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
23
品名
699
付属ビット
60
ビット二面幅(mm)
6.35
刃先マグネット
あり