A553P カッターナイフカートリッジA NT 61465173 A553P カッターナイフカートリッジA NT 61465173 A553P カッターナイフカートリッジA NT 61465173 A553P カッターナイフカートリッジA NT 61465173

カッターナイフカートリッジA

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61465173 品番A553P
参考基準価格(税別)¥912 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

”5連発”A型カートリッジ式カッターナイフのバリエーションモデル。精密作業に最適な刃先30°AD刃に対応しています。

用途デザイン・精密作業用。 トラスコ品番137-5905 全長(mm)151 材質/仕上本体:ABS樹脂 質量(g)36 刃厚(mm)0.38 材質(刃)合金工具鋼(SKS81) 適合替刃BAD-21P・BA-10P・BA-50P

商品説明動画

NTカッター A553P カートリッジカッター(刃先30°小型A)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61465173
2024-09-11
用途:
フィルム貼り作業

プラスチック素材の良さで押し当てて切れるのがよい。
カーラッピング用に作られているようで、5連の刃が変えられるのですが、
今までの同じようなものと違うものと別物くらい使いやすい。
黄色の色は、車の下などに落ちても視認性が良いようにこの色だそうです。
後ろの抑え部分が少し外れそうになる時があるが、今のところ無くなったことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする