※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コレットホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61466257 品番 BT30-HDC16A-105
参考基準価格(税別)¥38,170 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。

質量(kg)0.9 寸法L(mm)105 シャンクBT30 把握径(Φmm)3.5〜16.0 適合コレットFDC-16 刃具調整量(mm)38〜82 適合スパナS-4L 首下径(Φmm)36 用途ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。 トラスコ品番819-8400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする