CL210A デジタルクランプメーター(交流電流測定用) KLEIN TOOLS 61467386 CL210A デジタルクランプメーター(交流電流測定用) KLEIN TOOLS 61467386 CL210A デジタルクランプメーター(交流電流測定用) KLEIN TOOLS 61467386

デジタルクランプメーター(交流電流測定用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61467386 品番CL210A
参考基準価格(税別)¥19,320 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

1mの高さから落としても壊れません。15分間未使用の状態が続くと自動的に電源がオフとなります。

用途
AC電流測定に
AC/DC電圧測定に
抵抗・導通確認に
温度測定に
交流電圧(V)600 交流電流(A)400 電源単4電池3本(付属) 抵抗(Ω)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.6×221.1×40.9 質量(g)290 幅(mm)76.6 奥行(mm)40.9 高さ(mm)221.1 トラスコ品番161-1133 セット内容持ち運びポーチ、テストリード、熱電対 直流電圧(V)600 最大表示2000 被測定可能導体径(mm)28.6 検波方式平均値整流(MEAN) 安全規格CAT(R3)600V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする