プリコ
プリコの ファイリング
プリコの クリヤーブック
プリコの 固定式クリヤーブック
参照システムDURABLE SHERPA(卓上)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61467605
品番
DURABLE-5540-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
パンフレットや作業指示書をめくって見れる構造です。
用途
工場や受付などでのマニュアル参照に
トラスコ品番
148-7771
セット内容
A4収納ポケット×5
幅(mm)
最大開時:470
材質/仕上
ビニール、ABS樹脂、金属
質量(kg)
1.1
色
黒
サイズ
A4
タイプ
A4タテ型・卓上
ポケット数
5
注意
※屋内での使用に限ります。