EF1800IS 防音型インバーター発電機(交流直流両用) ヤマハモーターパワープロダクツ 61467639 EF1800IS 防音型インバーター発電機(交流直流両用) ヤマハモーターパワープロダクツ 61467639 EF1800IS 防音型インバーター発電機(交流直流両用) ヤマハモーターパワープロダクツ 61467639

防音型インバーター発電機(交流直流両用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61467639 品番EF1800IS
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。

用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。 仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能あり トラスコ品番160-7393 全長(mm)555 質量(kg)25 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)300 定格電圧(V)12 タンク容量(L)4.7 全高(mm)470 コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)57〜65 定格出力直流:12V/3A 連続運転時間(h)10.5〜4.2(1/4負荷〜定格負荷) 始動方式リコイルハンドスターター 交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)

商品説明動画

ヤマハ発電機EF1800iS 商品説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする