PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の その他PC関連ケーブル
光ファイバーアダプタ ブランクパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61468174
品番
FAPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
未使用部分を防ぐことでエアフローの効率を上げます。
用途
光ファイバーアダプタパッチパネル・光ファイバートレー、ファイバーエンクロージャーの未使用スペース塞ぎに。
トラスコ品番
145-4817
色
黒
質量(g)
48
使用温度範囲(℃)
-10〜60
縦(mm)
35.3
横(mm)
109.2