PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の その他PC関連ケーブル
光ファイバーエンクロージャー用単芯・テープ用融着スリーブホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61469127
品番
FSC24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
積み重ね可能な単芯・テープ用融着スリーブホルダーです。
用途
光ファイバーケーブルの配線。
トラスコ品番
145-4818
色
黒
高さ(mm)
12.7
質量(g)
34
使用温度範囲(℃)
-10〜60
芯数
最大収容:24(1ホルダーにスリーブ2本収容)
縦(mm)
79.4
横(mm)
62.7