PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
61469136
品番
FSC2DSCBU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途
光ファイバー通信に。
トラスコ品番
128-7582
セット内容
コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル
色
青
材質(本体)
合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック
質量(g)
15.8
タイプ
OS1/OS2
使用温度範囲(℃)
-10〜60
ケーブル長(m)
57
挿入損失(dB)
0.3(平均)
減衰量(dB)
50
注意
※専用工具(FOCTT2-BKIT)をご使用ください。※1.6〜2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。※250μm素線への取り付けは、別途素線用チューブをご準備ください。