※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FZ2ERLNLNSNM005 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 61469179 FZ2ERLNLNSNM005 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 61469179

光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61469179 品番 FZ2ERLNLNSNM005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。

ケーブル長(m)5 芯数2 コネクタ形状両端デュプレックスLC ファイバータイプOM4(マルチモード) 用途光ファイバー通信に。 仕様両端LCデュプレックス トラスコ品番148-7223 アクア 質量(g)41 タイプOM3 使用温度範囲(℃)-20〜70 最小曲げ半径(mm)32 難燃性ライザー(OFNR) ケーブル外径(Φmm)1.6 挿入損失(dB)最大0.15 減衰量(dB)26以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする