水圧が弱く、増圧ポンプ追加したので必要になり、近所のホームセンターを何件か回っても見当たらず、モノタロウにて注文しました。水撒きホースが必要なときに
ワンタッチで接続でき便利になりました。
フィルターハウジングhttps://www.monotaro.com/p/5396/9966/?displayId=11の給排水口に同社のカプラーを使いホース接続する時に使用、ホースねじれ解消にもいいし、樹脂ー樹脂接続になり都合がいいです。ただし締めすぎるとオスねじ根元から簡単に折れます。接続して2週間後というパターンが続きました。もう少し強度があると安心して使用できますので改善していただけないでしょうか
他社ニップルだと外れやすいのですが、このニップルだとしっかりロックできて外れないので助かります。
片側がおねじになっているので、やや無理やりですがボールバルブに接続して使っています。
管用ねじになっていると配管に組み込めるので用途が広がります。
水やりタイマーの元栓を水道にねじ止めでなくワンタッチカップラーのホースに接続するために購入しました。タイマーの取説に書いてないので少し探しました。