※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イザナス(R)ロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 61469547 品番 IZA-430
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

高機能繊維の中で最も軽く、超高強力・高弾性繊維です。優れた化学的特性に加え、優れた耐紫外線及び科学的安定性を持つ先端素材です。水に浮き、耐屈曲疲労性、耐摩擦性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。ワイヤーロープとほぼ同等の強度があります。

太さ(Φmm)4 長さ(m)30 材質イザナス(R) SK-60(高強力ポリエチレン) 質量(kg)0.45 種類16打 用途各種作業の強度が求められる場面に。 トラスコ品番161-2271

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする