※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
双和化成(SOWA)
双和化成(SOWA)の 軸付研磨
双和化成(SOWA)の 軸付ブラシ
双和化成(SOWA)の ホイールブラシ・平型ブラシ
ファイバー砥石クリストンマトリックスディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61469599
品番
JR1000MW-08013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ナノ結合されたアルミナ長繊維を使用しております。細溝のバリ取りや溝入れ、リブの底面研磨にご使用いただけます。
トラスコ品番
149-1551
粒度
#1000
厚さ(mm)
0.8
色
丁子染(ちょうじぞめ)
質量(g)
200
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
砥粒
アルミナ長繊維
外径(mm)
Φ13
穴径(mm)
Φ1.6