※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JR1000MW-08019 ファイバー砥石クリストンマトリックスディスク 双和化成(SOWA) 61469608 JR1000MW-08019 ファイバー砥石クリストンマトリックスディスク 双和化成(SOWA) 61469608

ファイバー砥石クリストンマトリックスディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61469608 品番 JR1000MW-08019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナノ結合されたアルミナ長繊維を使用しております。細溝のバリ取りや溝入れ、リブの底面研磨にご使用いただけます。

トラスコ品番149-1557 粒度#1000 厚さ(mm)0.8 丁子染(ちょうじぞめ) 質量(g)400 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 砥粒アルミナ長繊維 外径(mm)Φ19 穴径(mm)Φ1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする