※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
エコシリーズ標準型 LMタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
10
注文コード
61470719
品番
LM10-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
内径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
用途
各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。
トラスコ品番
160-8124
形状
標準型
全長(mm)
29
材質/仕上
外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム
質量(kg)
0.026
シール
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲
-20〜80℃
外径(mm)
19
内径(mm)
10