OST-W 分別ゴミスタンド TRUSCO 61471193 OST-W 分別ゴミスタンド TRUSCO 61471193 OST-W 分別ゴミスタンド TRUSCO 61471193 OST-W 分別ゴミスタンド TRUSCO 61471193

分別ゴミスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61471193 品番OST-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

折りたたみ可能のため、使用しない時に省スペースで収納可能です。フックが複数あるので複数のレジ袋を掛けて分別できます。1個にして使った場合30L分のゴミが入ります。トートバッグなどを掛ければランドリーボックスにもなります。

用途1つのゴミ箱で分別したい時に。 トラスコ品番161-1099 高さ(mm)470 質量(g)700 奥行(mm)310 容量(L)20 間口(mm)240 耐荷重(kg)4 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする