TRUSCO
TRUSCOの ウォーキングメジャー
ロードカウンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61471699
品番
RC-10
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
長さ(mm)
縮長〜全長:460〜1080
全長(mm)
460〜1080
測定範囲
1cm〜999.99m
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
360
表示桁数
5
トラスコ品番
161-5352