TRUSCO
TRUSCOの ウォーキングメジャー
ロードカウンター(双輪タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61471708
品番
RC10W
参考基準価格(税別)
¥10,580
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
双輪のため、安定した測定が可能です。ハンドル部はアルミ伸縮タイプで調節可能です。収納・携帯に便利な収納バッグ(ショルダーバッグ型)付です。
トラスコ品番
161-4391
長さ(mm)
縮長〜全長:510〜1060
全長(mm)
510〜1060
測定範囲
1cm〜999.99m
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
610
表示桁数
5