ロードカウンター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61471717 品番 RC-20
参考基準価格(税別)¥10,530 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。

長さ(mm)縮長〜全長:510〜1130 全長(mm)510〜1130 測定範囲10cm〜9999.9m 車輪径(Φmm)200 質量(g)534 表示桁数5 トラスコ品番161-5353

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする