ブレードホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 61472803 品番 TB-1218-D20
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 トラスコ品番161-2843 質量(kg)3.6 クリア タイプタイヤ 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)1 使用流体工業用エア・水 許容曲げ半径(mm)85 外径(mm)18 内径(mm)12 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする