TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの ボールローラー
ボールキャスター切削加工品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61472855
品番
T-A50F
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
フランジ取付タイプのボールキャスターです。最小フランジ径により省スペース化を実現しました。
トラスコ品番
161-4251
材質
メインボール:スチール(SUJ2)
許容荷重(kg)
50
質量(g)
138
タイプ
フランジタイプ
材質(ボディ)
スチール