TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの ボールローラー
ボールキャスター切削加工品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61472864
品番
T-A80F
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
フランジ取付タイプのボールキャスターです。最小フランジ径により省スペース化を実現しました。
トラスコ品番
161-4252
材質
メインボール:スチール(SUJ2)
許容荷重(kg)
80
質量(g)
305
タイプ
フランジタイプ
材質(ボディ)
スチール