ボールキャスター プレス成型品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61472898 品番 T-AP30
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ステンレス製ボール受け部の使用により、メッキ剥離による回転不良を解消しました。

トラスコ品番161-2126 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)30 質量(g)147 材質(ボディ)スチール/ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61472889
2021-03-09
用途:
床置き引き出しのキャスターとして使用
建設業・工事業

製品はあまり良い物では無いなっと思いました。値段が安いので仕方が無いとも思います
具体的に動き、音が気になります。
動きに関しては、動くが滑らかな動きではありません。1番気になったのが音です。カラカラカラっとまぁまぁの音がします。
使用用途、場所など個人差があるので何とも言えませんが、今の私なら買いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする