TRUSCO
TRUSCOの ロープ、ヒモ
TRUSCOの 麻ひも
梱包用麻ひも
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61472925
品番
TARP2-50
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
環境に優しい天然素材の紐です。
太さ(Φmm)
2
長さ(m)
50
材質
ジュート麻
色
茶
質量(g)
90
用途
梱包用、園芸用、手芸用。
トラスコ品番
160-9233