フローバル
フローバルの 汎用管継手
フローバルの くい込み管継手・インサート管継手
ブレードロック(黄銅製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1/4
トラスコ品番
836-4988
注文コード
61473205
品番
TBB-0206
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
トラスコ品番
836-4988
全長(mm)
41.5
質量(g)
82.1
呼び径
1/4
使用圧力
使用するブレードホースに準じる
使用流体
水、空気
二面幅(mm)
21
流体温度(℃)
使用するブレードホースに準じる
注意
※指定のホース径および許容圧力を厳守してください。※ホースの端は直角に切断してください。※ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。※ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。※ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。