※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードロック(黄銅製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1/4 トラスコ品番836-4990 注文コード61473214 品番TBB-0208
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び径・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。

トラスコ品番836-4990 全長(mm)41 質量(g)77.3 呼び径1/4 使用圧力使用するブレードホースに準じる 使用流体水、空気 二面幅(mm)22 流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
注意
※指定のホース径および許容圧力を厳守してください。※ホースの端は直角に切断してください。※ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。※ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。※ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする