曜日別特売
TBB-0212 ブレードロック(黄銅製) フローバル 61473239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードロック(黄銅製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径1/4トラスコ品番836-4996注文コード61473239品番TBB-0212
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。

トラスコ品番836-4996全長(mm)42.5質量(g)102.5呼び径1/4使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気二面幅(mm)26流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
注意
※指定のホース径および許容圧力を厳守してください。※ホースの端は直角に切断してください。※ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。※ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。※ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする