ブッシング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61474045 品番 TBU63
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
生産国
イタリア
スウェーデン
接続口径D2G3/8メネジ 接続口径D1G3/4オネジ 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ローレット加工(ネジの機能には影響ありません) トラスコ品番161-2188 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状ブッシング 質量(g)47 六角対辺(mm)27 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20〜100 小箱入数(個)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61474036
2026-01-14
用途:
給水部分
春日生活 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

現場では使えません。
パッキンを当てる面がないが写真にはイメージ画像には載せていないところが、製品が届いてから『騙された』と感じる1番の理由。
購入を検討されている方はくれぐれもご注意ください。

対象商品:
61474054
2025-08-01
用途:
Gネジ径違い
碧計装 様

加工が雑 漏れるだろう
使う気にならない
G1/2どこにパッキン入れるの?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする