ロータリーダンパ TD58

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 定格トルク(N・m)0.3、回転方向:CCW 種類標準平歯車 注文コード61474194 品番TD58L1-3K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は定格トルク・種類など6種類から選べます 他の種類を見る

最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。

歯数18 全長(mm)38 質量(g)42 種類標準平歯車 モジュール1 使用温度範囲(℃)0〜40 規格0.24〜0.36N・m(30rpm時) 圧力角(°)20 歯形インボリュート・並歯 耐久性10万往復(ラックアンドピニオン試験) 定格トルク(N・m)0.3、回転方向:CCW ねじ穴数2 穴径(mm)4.2 用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。 トラスコ品番116-5083
注意
※設定トルクを超える負荷でのご使用は避けてください。※シャフトへラジアル荷重・スラスト荷重を加えると、オイル漏れや破損の可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする