TOK
TOKの 蝶番・ヒンジ
TOKの ヒンジ
TOKの ダンパー
ロータリーダンパ TD58
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61474246
品番
TD58R1-8K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。
歯数
18
全長(mm)
38
質量(g)
42
種類
標準平歯車
モジュール
1
使用温度範囲(℃)
0〜40
規格
0.64〜0.96N・m(30rpm時)
圧力角(°)
20
歯形
インボリュート・並歯
耐久性
10万往復(ラックアンドピニオン試験)
定格トルク(N・m)
0.8、回転方向:CW
ねじ穴数
2
穴径(mm)
4.2
用途
装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。
トラスコ品番
116-5088
注意
※設定トルクを超える負荷でのご使用は避けてください。※シャフトへラジアル荷重・スラスト荷重を加えると、オイル漏れや破損の可能性があります。