ロータリーダンパ TD89

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61474377 品番TD89A1B1-100K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ヒンジ形状で取り付けやすいです。TOK最大のダンパトルクです。

用途装置のカバーなどのスローダウンに。 トラスコ品番116-5101 全長(mm)87.5 質量(g)365 使用温度範囲(℃)0〜40 規格10.0N・m相当のおもりで、70°を3〜12秒の間で動作すること 角度(°)回転可能:120 回転方向時計回り 耐久性5万回の開閉(自然落下) 定格トルク(N・m)10 ねじ穴数8 穴径(mm)6.6
注意
※ロータリーダンパ以外に、ストッパーをご用意ください。※設定トルクを超える負荷でのご使用は避けてください。※シャフトへラジアル荷重・スラスト荷重を加えると、オイル漏れや破損の可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする