TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁選機器
TRUSCOの 鉄粉/鉄片回収用品
ハンドマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61474623
品番
THM5000EA
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。レバーを引張ると吸着物が落ちますので手がよごれません。
用途
床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。
トラスコ品番
160-7242
幅(mm)
87
高さ(mm)
710
質量(g)
590
奥行(mm)
51
吸着力(N)
29.4