TRUSCO
TRUSCOの 製図用品
TRUSCOの 図面ファイル
書き込みができる図面ファイル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61474858
品番
TKKZM-A3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
図面をファイルに入れたまま、書き込みができる図面ファイルです。現場で書き込みをして、そのままキャリングバッグとして持ち帰ることができます。見開きA2サイズも入ります。
トラスコ品番
160-9506
色
黒
サイズ
A3、見開きA2
質量(g)
470
収納枚数
20
背幅(mm)
15
縦(mm)
385
横(mm)
440