SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 固定車キャスター
プレート式メタルボールキャスター(ゴム車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61475059
品番
TP1160-01-CR-RT
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
44
取付座(mm)
38×38
取付ピッチ(mm)
26
取付高(mm)
70
トラスコ品番
160-8818
質量(kg)
0.2
車輪幅(mm)
14
取付高H(mm)
70
取付ピッチY(mm)
26
取付穴径P(mm)
6
取付座A(mm)
38
車輪径D(Φmm)
60
取付ピッチX(mm)
26
取付座B(mm)
38